Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost,flyback; DC/DC switcher,PWM Controller; SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-L5991AD
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L5991AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC/DC Kontroller
PWM-Controller
dc/dc kontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuse: SO16
Betriebsspannung: 7...8,2V DC
Frequenz: 1MHz
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Betriebsstrom: 9...13mA
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;DC/DC switcher
Topologie: flyback;boost
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
143
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 2,37*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 3,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.