Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Driver; DC/DC Wandler; 1,235÷35VDC; 2,5A; SO8; Topologie: buck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Driver; DC/DC Wandler; 1,235÷35VDC; 2,5A; SO8; Topologie: buck
Driver; DC/DC Wandler; 1,235÷35VDC; 2,5A; SO8; Topologie: buck
Artikel-Nr.:
     2805-L5973D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L5973D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 4,4...36V
Frequenz: 250kHz
Ausgangsspannung: 1,235...35V DC
Ausgangsstrom: 2,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,17*
2500
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 3,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.