Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 500VAC; 12,7x14,3mm; L50S


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-L50S015.T
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     L50S015.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 500V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 15A
Abschaltfähigkeit: 20kA / 450V DC;200kA / 500V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 12,7x14,3mm
Herstellerserie: L50S
Sicherung-Aart: Industrie;Halbleiter;zylindrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.