Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost; PFC Controller,Controller SMPS; SO20; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; boost; PFC Controller,Controller SMPS; SO20; 100kHz
IC: driver; boost; PFC Controller,Controller SMPS; SO20; 100kHz
Artikel-Nr.:
     2805-L4981AD
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4981AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsfaktorkorrektur
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO20
Betriebsspannung: 14,5...19,5V
Frequenz: 0,1MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Integrierten Schaltkreises-Art: Controller SMPS;PFC Controller
Topologie: boost
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 5,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 5,87*
1
€ 8,95*
ab € 3,32*
€ 6,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.