Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; DC/DC Wandler; 3,3÷50VDC; 2A; DIP8; Topologie: buck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; DC/DC Wandler; 3,3÷50VDC; 2A; DIP8; Topologie: buck
IC: driver; DC/DC Wandler; 3,3÷50VDC; 2A; DIP8; Topologie: buck
Artikel-Nr.:
     2805-L4978
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 8...55V
Frequenz: 300kHz
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Ausgangsspannung: 3,3...50V DC
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,67*
1 Tag
2893
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 4,69*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 6,04*
1 Tag
29
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,50*
6 Tage
29
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,52*
€ 43,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.