Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; DC/DC Wandler; 5,1÷40VDC; 2A; SO20; Topologie: buck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; DC/DC Wandler; 5,1÷40VDC; 2A; SO20; Topologie: buck
IC: driver; DC/DC Wandler; 5,1÷40VDC; 2A; SO20; Topologie: buck
Artikel-Nr.:
     2805-L4972AD
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L4972AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SO20
Frequenz: 200kHz
Ausgangsspannung: 5,1...40V DC
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler ICs, dc-dc wandler ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.