Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz; Messing; M3; BN 37915; L: 5,25mm; für Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KVT-136M3
Hersteller:
     TAPPEX
Herst.-Nr.:
     136M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m3
gewindebuchsen
Hersteller: TAPPEX
Material: Messing
Länge: 5,25mm
Anwendung: für Kunststoff
Gewinde: M3
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Gewindeeinsatz
Herstellerserie: TRISERT®
BN Norm: BN 37915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.