Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz; Messing; M3; BN 37875; L: 7,45mm; für Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KVT-118M3
Hersteller:
     TAPPEX
Herst.-Nr.:
     118M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m3
gewindebuchsen
Hersteller: TAPPEX
Material: Messing
Länge: 7,45mm
Anwendung: für Kunststoff
Gewinde: M3
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Gewindeeinsatz
Herstellerserie: HiMOULD®
BN Norm: BN 37875
Eigenschaften mechanischer Elemente: Duroplast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,51*
€ 30,3569
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.