Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz; Messing; M8; BN 37879; L: 16mm; FOAMSERT®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KVT-040M8
Hersteller:
     TAPPEX
Herst.-Nr.:
     040M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
tappex gewindeeinsatz m8
gewindebuchse m8
Hersteller: TAPPEX
Material: Messing
Länge: 16mm
Anwendung: für Kunststoff;für Holz
Gewinde: M8
Montage Element-Typ: Gewindeeinsatz
Herstellerserie: FOAMSERT®
BN Norm: BN 37879
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,33*
€ 115,8227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,12*
€ 113,1928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,55*
€ 98,2345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,63*
€ 87,6197
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,22*
€ 74,0418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.