Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 33VAC; 70VDC; schwarz; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 33VAC; 70VDC; schwarz; vergoldet
Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 33VAC; 70VDC; schwarz; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-KURZ5741MBAU-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KURZ 5741 / 5.08-2 IG MB AU / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Schaltbrücken
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Betriebstemperatur: -40...90°C
Nennstrom: 12A
Bauart Kabel/Anschluss: 2 mm Bananenbuchse;2mm Bananenstecker x2
Eigenschaften des Messzubehörs: Steckerbreiter 5,08 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.