Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; für Abschirmleitungen; ØBündel: 4,8mm; Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schelle; für Abschirmleitungen; ØBündel: 4,8mm; Edelstahl
Schelle; für Abschirmleitungen; ØBündel: 4,8mm; Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-KTCC-5
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     KTCC-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Gehäuse-Material: Edelstahl
Maß A: 17,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 4,8mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Abschirmleitungen
Maß B: 18,75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.