Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 60W; 24VDC; 2,5A; 90÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 60W; 24VDC; 2,5A; 90÷264VAC
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 60W; 24VDC; 2,5A; 90÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-KSE-06024N
Hersteller:
     Breve Tufvassons
Herst.-Nr.:
     18924-9990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Montage: für DIN-Schiene
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 90...264V AC;140...340V DC
Äußere Abmessungen: 100x40x90mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 2,5A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 80...94%
Spannungsfrequenz: 47/63Hz
Sicherung: Überhitzung OTP;Kurzschlussschutz Ausgang;Überstromschutz OCP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BREVE TUFV:
BREVE TUFV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.