Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,01A/35VDC; grau; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,01A/35VDC; grau; THT
Schalter: für Tastatur; Pos: 2; SPST-NO; 0,01A/35VDC; grau; THT
Artikel-Nr.:
     2805-KS01-BV-GREY
Hersteller:
     Highly Electric
Herst.-Nr.:
     KS01-BV-GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HIGHLY ELECTRIC
Montage: THT
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 5x5mm
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäuseabmessungen: Ø12mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: für Tastatur
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,01A / 35V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,3N
Tastenfarbe: grau
Tastenform: rund
Herstellerserie: KS01
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,253*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.