Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 100mm; Y: 188mm; Z: 70mm; Polystyrol; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 100mm; Y: 188mm; Z: 70mm; Polystyrol; grau
Gehäuse: universell; X: 100mm; Y: 188mm; Z: 70mm; Polystyrol; grau
Artikel-Nr.:
     2805-KS-450
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     05450002.MT36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polystyrol
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 188mm
Größe X: 100mm
Größe Z: 70mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.