Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwegestück; Gewinde,zum Stecken; -1÷10bar; Gewinde: R 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiwegestück; Gewinde,zum Stecken; -1÷10bar; Gewinde: R 1/4"
Dreiwegestück; Gewinde,zum Stecken; -1÷10bar; Gewinde: R 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-KQ2U04-02AS
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2U04-02AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Messing;Polypropylen
Gewinde: R 1/4"
Betriebsdruck: -1...10bar
Verbindungsausführung: Gewinde;zum Stecken
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Dreiwegestück
Eigenschaften pneumatischer Elemente: im 360° Bereich einstellbar;Verteiler vom Typ Y
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,38*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 2,49*
€ 3,69*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 7,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.