Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -1÷10bar; Gewinde: M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -1÷10bar; Gewinde: M16
Steckverbindung; Gewinde,90° Winkel; -1÷10bar; Gewinde: M16
Artikel-Nr.:
     2805-KQ2LE08-00A
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     KQ2LE08-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Adapter SMC
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: -5...60°C
Gehäuse-Material: Messing;Polypropylen
Gewinde: M16
Betriebsdruck: -1...10bar
Verbindungsausführung: Gewinde;90° Winkel
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Gewinde-Art: Außenring
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Eigenschaften pneumatischer Elemente: im 360° Bereich einstellbar
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: SMC Adapter, adapter smc
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
1
€ 8,90*
ab € 4,21*
€ 6,07*
5 Tage
10946
5
€ 4,90*
ab € 4,59*
€ 8,77*
5
€ 8,95*
ab € 8,20*
€ 11,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,67*
€ 11,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
TG-1
ab € 8,78*
Zubehör
SMC
TK-3
ab € 5,46*
Zubehör
SMC
TK-1
ab € 16,49*
Zubehör
SMC
TK-2
ab € 17,05*
Zubehör
SMC
TCU0805B-1
ab € 24,90*
Zubehör
SMC
TU0805BU-20
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.