Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 0,068uF; Ausg: axial; ESR: 0,12Ω; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 0,068uF; Ausg: axial; ESR: 0,12Ω; THT
Kondensator: Polypropylen; 0,068uF; Ausg: axial; ESR: 0,12Ω; THT
Artikel-Nr.:
     2805-KPS200-168DK
Hersteller:
     LECLANCHE
Herst.-Nr.:
     KPS200-168DK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LECLANCHE
Montage: THT
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø24,5x45mm
Max. Betriebsspannung: 500V AC;2kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 800V/μs
Kondensatorenanwendung: Impulsschaltungen;Entstörschaltungen;Hochstromarbeiten;Audioausrüstung;Energieelektronik;Schaltnetzteile
Strom im max. Impuls: 54,4A
Betriebsstrom max.: 4,34A
ESR Widerstand: 0,12Ω
Ableitung: 0,0002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.