Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 100mm; W: 35mm; H: 128mm; Drehrad mit Sperre; 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 100mm; W: 35mm; H: 128mm; Drehrad mit Sperre; 150kg
Transportrad; Ø: 100mm; W: 35mm; H: 128mm; Drehrad mit Sperre; 150kg
Artikel-Nr.:
     2805-KPE-Z-100S-HC
Hersteller:
     RADER
Herst.-Nr.:
     KPE-Z 100S-HC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 100 mm
transportgeräte rolle
Hersteller: RADER
Betriebstemperatur: -60...500°C
Raster Montageöffnungen: 80x60mm
Material: Gusseisen
Fußmaße: 105x85mm
Lager-Art: gleitend
Gehäuse-Material: Stahlblech
Höhe: 128mm
Ausführung: Drehrad mit Sperre;mit Montageplatte
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 150kg
Herstellerserie: Z
Raddurchmesser: 100mm
Radbreite: 35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.