Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 6,8uF; 600VDC; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 6,8uF; 600VDC; ±5%; THT
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 6,8uF; 600VDC; ±5%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-KPCU02-6.8U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPCU02H568J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø96x145mm
Kondensator-Typ: Kupfer-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 6,8µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPCU02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,0035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 363,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 795,98*
€ 947,2162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 795,21*
€ 946,2999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 776,80*
€ 924,392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 756,29*
€ 899,9851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 726,61*
€ 864,6659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.