Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 5,6uF; 600VDC; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 5,6uF; 600VDC; ±5%; THT
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 5,6uF; 600VDC; ±5%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-KPCU02-5.6U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPCU02H556J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø86x150mm
Kondensator-Typ: Kupfer-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 5,6µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPCU02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,0035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 329,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 728,00*
€ 866,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 725,83*
€ 863,7377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 713,17*
€ 848,6723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 693,99*
€ 825,8481
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 659,04*
€ 784,2576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.