Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 470nF; 600VDC; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 470nF; 600VDC; ±5%; THT
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 470nF; 600VDC; ±5%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-KPCU02-0.47U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPCU02H447J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø44x50mm
Kondensator-Typ: Kupfer-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPCU02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,0035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 40,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,53*
€ 168,4207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,17*
€ 165,6123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,62*
€ 128,0678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,80*
€ 118,762
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,24*
€ 108,5756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,42*
€ 96,8898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.