Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 150nF; 600VDC; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 150nF; 600VDC; ±5%; THT
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 150nF; 600VDC; ±5%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-KPCU02-0.15U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPCU02H415J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø26x50mm
Kondensator-Typ: Kupfer-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,15µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPCU02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,0035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 23,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,78*
€ 99,6982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,39*
€ 99,2341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,54*
€ 77,9926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,90*
€ 73,661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,58*
€ 68,5202
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,66*
€ 62,6654
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,76*
€ 56,8344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.