Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 47nF; 600VDC; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 47nF; 600VDC; ±5%; THT
Kondensator: Kupfer-Polypropylen-Papier; 47nF; 600VDC; ±5%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-KPCU02-0.047U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPCU02H347J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø20x50mm
Kondensator-Typ: Kupfer-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 47nF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPCU02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,0035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 20,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,16*
€ 89,4404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,52*
€ 87,4888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,38*
€ 68,2822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,29*
€ 65,7951
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,44*
€ 61,2136
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,04*
€ 55,9776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,71*
€ 49,6349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.