Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 4uF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 4uF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 4uF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL02-4U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL02H540J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø86x120mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 4µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 77,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,14*
€ 301,2366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,87*
€ 292,5853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 204,40*
€ 243,236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,08*
€ 232,1452
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 166,26*
€ 197,8494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,17*
€ 183,4623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.