Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 3uF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 3uF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 3uF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL02-3U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL02H530J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø86x70mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 3µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 64,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,85*
€ 239,0115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,84*
€ 234,2396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,92*
€ 201,0148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,62*
€ 193,5178
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 138,60*
€ 164,934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,54*
€ 152,9626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.