Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 2,7uF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 2,7uF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 2,7uF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL02-2.7U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL02H527J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø86x70mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 2,7µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 58,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,60*
€ 230,384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,75*
€ 228,1825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,47*
€ 189,7693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,68*
€ 180,4992
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 129,28*
€ 153,8432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,98*
€ 139,2062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.