Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 330nF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 330nF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 330nF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL02-0.33U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL02H433J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø36x50mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,33µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 25,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,43*
€ 104,0417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,59*
€ 103,0421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,92*
€ 90,3448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,94*
€ 84,4186
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,47*
€ 71,9593
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,89*
€ 61,7491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.