Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 33nF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 33nF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 33nF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL02-0.033U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL02H333J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø20x40mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 33nF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL02
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,99*
€ 67,8181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,06*
€ 65,5214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,38*
€ 54,0022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,04*
€ 53,5976
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,38*
€ 45,6722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,58*
€ 38,7702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.