Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,1uF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,1uF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,1uF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL01-0.1U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL01H410J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø24x50mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL01
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 17,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,92*
€ 74,8748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,21*
€ 72,8399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,81*
€ 59,2739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,70*
€ 57,953
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.