Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,022uF; 600VDC; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,022uF; 600VDC; ±5%
Kondensator: Aluminium-Polypropylen-Papier; 0,022uF; 600VDC; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KPAL01-0.022U/600
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     KPAL01H322J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Papierkondensator
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø18x40mm
Kondensator-Typ: Aluminium-Polypropylen-Papier
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 600V DC
Kondensatorenserie: KPAL01
Klimakategoria: 25/70/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,60*
€ 68,544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,83*
€ 66,4377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,45*
€ 54,0855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,07*
€ 44,1133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.