Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; micro; digital; 20x8,2x19,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; micro; digital; 20x8,2x19,3mm
Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; micro; digital; 20x8,2x19,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-KP-DP0043
Hersteller:
     K-POWER
Herst.-Nr.:
     DP0043
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: K-POWER
Versorgungsspannung: 4,8...6V DC
Drehmoment: 0,8 kg/cm (4,8V);0,9 kg/cm (6V)
Größe: micro
Abmessungen: 20x8,2x19,3mm
Motoren-Typ: Servomechanismus
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Modusmaterial: Polyamid
Art des Servomechanismus: digital
Geschwindigkeit: 90ms/60° (6V);80ms/60° (4,8V)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
K-POWER:
K-POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.