Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 390Ω; 5W; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 390Ω; 5W; ±5%
Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 390Ω; 5W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KNPA5W-390R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNPA5WJ0391B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochspannungswiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 5W
Widerstand: 390Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x25mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x38mm
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 8kV
Ausgänge: axial
Widerstands-Art: Hochspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,259*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.