Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 100Ω; 5W; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 100Ω; 5W; ±5%
Widerstand: Drahtwiderstand; Hochspannung; THT; 100Ω; 5W; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-KNPA5W-100R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNPA5WJ0101B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Hochspannungswiderstand
Leistungswiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 5W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x25mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x38mm
Temperaturkoeffizient: 300ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 500V
Impulsspannung max.: 8kV
Ausgänge: axial
Widerstands-Art: Hochspannung
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.