Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 220mΩ; 5W; ±5%; Ø6,5x17,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 220mΩ; 5W; ±5%; Ø6,5x17,5mm
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 220mΩ; 5W; ±5%; Ø6,5x17,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-KNP05WS-0R22
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP05SJ022KAA9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 5W
Widerstand: 0,22Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø6,5x17,5mm
Ausgangsmaße: Ø0,75x28mm
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Widerstandseigenschaften: Resistent gegen hohe Temperaturen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,065*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3789*
€ 0,45089
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.