Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 10Ω; 1W; ±5%; Ø3x9mm; 400ppm/°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 10Ω; 1W; ±5%; Ø3x9mm; 400ppm/°C
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 10Ω; 1W; ±5%; Ø3x9mm; 400ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-KNP01U-10R
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP01UJ0100A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 1W
Widerstand: 10Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3x9mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Widerstandseigenschaften: kleine Größen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,199*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0199* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.