Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 510mΩ; 1W; ±5%; Ø3x9mm; 400ppm/°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 510mΩ; 1W; ±5%; Ø3x9mm; 400ppm/°C
Widerstand: Drahtwiderstand; THT; 510mΩ; 1W; ±5%; Ø3x9mm; 400ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-KNP01U-0R51
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     KNP01UJ051KA10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: Drahtwiderstand
Leistung: 1W
Widerstand: 0,51Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3x9mm
Ausgangsmaße: Ø0,54x28mm
Temperaturkoeffizient: 400ppm/°C
Widerstandseigenschaften: kleine Größen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,191*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0191* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,261*
€ 0,31059
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.