Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; einphasig; Q@50Hz: 5kVAR; 400VAC; 12,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; einphasig; Q@50Hz: 5kVAR; 400VAC; 12,5A
Kondensator: Polypropylen; einphasig; Q@50Hz: 5kVAR; 400VAC; 12,5A
Artikel-Nr.:
     2805-KNK5015-5K-400
Hersteller:
     Iskra Sistemi
Herst.-Nr.:
     KNK5015 5KVAR 400V 50HZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: ISKRA
Betriebstemperatur: -25...55°C
Gehäuseabmessungen: Ø60x150mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder
Fassungsvermögen: 99,5µF
Betriebsspannung: 400V AC
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Betriebsstrom: 12,5A
Blindleistung: 5kVAR
Kondensator-Art: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 36 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.