Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 47uH; 50mA; 4,81Ω; 2MHz; ±20%; -55÷150°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-KLZ2012MHR470WTD25
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     KLZ2012MHR470WTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 4,81Ω
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 50mA
Induktivität: 47µH
Drossel-Typ: Ferrit
Testfrequenz: 2MHz
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6200
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0954*
€ 0,3326*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 288,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.