Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 8A; 600VAC; 300VDC; Keramik,Industrie


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KLKR008.T
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     KLKR008.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 300V DC;600V AC
Nennstrom: 8A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,92*
€ 435,4448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,61*
€ 417,2259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,09*
€ 395,1871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,44*
€ 384,8936
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,14*
€ 361,9266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.