Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Haken; 6A; 60VDC; schwarz; Beschichtung: vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; Haken; 6A; 60VDC; schwarz; Beschichtung: vergoldet
Messgreifer; Haken; 6A; 60VDC; schwarz; Beschichtung: vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-KLEPS2-SW
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     KLEPS 2 SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 60V DC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 6A
Gesamtlänge: 57,5mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Haken
Engineering PN: 931467100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.