Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Zange; 2A; 60VDC; rot; Ber.Halt: max.2mm; 0,64mm; 30mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; Zange; 2A; 60VDC; rot; Ber.Halt: max.2mm; 0,64mm; 30mΩ
Messgreifer; Zange; 2A; 60VDC; rot; Ber.Halt: max.2mm; 0,64mm; 30mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-KLEPS1MIKRO-RT
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     MICRO-KLEPS RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: rot
Nennspannung: 60V DC
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -25...100°C
Nennstrom: 2A
Gesamtlänge: 53,8mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Zange
Greifbereich: max. 2mm
Größe der Buchse: 0,64mm
Engineering PN: 973972101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.