Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Zange; 3A; schwarz; Ber.Halt: max.3mm; 2mm; 50mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; Zange; 3A; schwarz; Ber.Halt: max.3mm; 2mm; 50mΩ
Messgreifer; Zange; 3A; schwarz; Ber.Halt: max.3mm; 2mm; 50mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-KLEPS1600SW
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     KLEPS 1600 SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: schwarz
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Nennstrom: 3A
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Gesamtlänge: 100mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Zange
Greifbereich: max. 3mm
Größe der Buchse: 2mm
Engineering PN: 975106100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.