Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Computer; Aluminium,Stahl; schwarz; X: 60mm; Y: 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KKSB-2024895
Hersteller:
     KKSB
Herst.-Nr.:
     202-4895
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KKSB
Gehäusematerial: Aluminium;Stahl
Gehäusefarbe: schwarz
Gehäuse-Typ: für Computer
Größe Y: 92mm
Größe X: 60mm
Größe Z: 30mm
Passendes Zubehör: RPI-4B-4G;RPI-4B-8G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.