Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torstation; Unterputz; Zusatzfunktionen: Zahlencodeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torstation; Unterputz; Zusatzfunktionen: Zahlencodeschloss
Artikel-Nr.:
     2805-KK-08
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     KK-08
EAN/GTIN:
     5908312597162
Hersteller: F&F
Montage: Unterputz
Modul-Typ: Torstation
Zusatzfunktionen: Zahlencodeschloss
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 238,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,36*
€ 246,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,50*
€ 225,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.