Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 200mm; W: 27mm; H: 237mm; Drehrad; 230kg; Gummi; CSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KJE-SG-200W
Hersteller:
     RADER
Herst.-Nr.:
     KJE-SG 200W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle vollgummi
transportgeräte rolle
Hersteller: RADER
Durchmesser der Montageöffnung: 12,3mm
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Gummi
Lager-Art: Rolle
Gehäuse-Material: Stahlblech
Höhe: 237mm
Shore-Härte: 80
Ausführung: Drehrad;mit durchgehender Montageöffnung
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 230kg
Herstellerserie: CSG
Raddurchmesser: 200mm
Radbreite: 27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.