Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; X5R; ±20%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM32JR51C106MU
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM32JR51C106MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,16885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 413,76*
€ 492,3744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,00*
€ 476,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 365,54*
€ 434,9926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,32*
€ 424,0208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 337,70*
€ 401,863
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.