Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 50V; Y5V; -20÷80%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM31NV51H105ZU
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM31NV51H105ZU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,32*
€ 124,1408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,00*
€ 121,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,04*
€ 115,4776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,12*
€ 107,2428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,64*
€ 97,1516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.