Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; X7R; ±20%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM15AR71H103MM
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM15AR71H103MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,00276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,75*
€ 65,1525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,00*
€ 64,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,90*
€ 61,761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,40*
€ 49,266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.