Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 270pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM15ACG1H271JT
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM15ACG1H271JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 270pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,92*
€ 59,4048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,24*
€ 57,4056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,92*
€ 54,6448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,84*
€ 49,7896
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,68*
€ 43,6492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.