Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10pF; 50V; C0G (NP0); ±2%; SMD; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KGM15ACG1H100GT
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     KGM15ACG1H100GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±2%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 10pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,36*
€ 67,0684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,52*
€ 64,8788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,16*
€ 63,2604
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,56*
€ 51,8364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.